Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1820-12

  • ERIKS:13565444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,49 €

-

10+

3,61 €

34.26%

25+

2,43 €

55.71%

50+

1,84 €

66.44%

100+

1,39 €

74.74%

200+

1,24 €

77.51%

500+

1,12 €

79.58%

1000+

0,97 €

82.35%

2500+

0,91 €

83.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien