5,66 €/ Unitéhors TVA
6,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,66 € | - |
10+ | 3,76 € | 33.56% |
25+ | 2,51 € | 55.70% |
50+ | 1,90 € | 66.44% |
100+ | 1,46 € | 74.16% |
200+ | 1,31 € | 76.85% |
500+ | 1,18 € | 79.19% |
1000+ | 1,05 € | 81.54% |
2500+ | 0,95 € | 83.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |