5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
10+ | 3,69 € | 34.24% |
25+ | 2,49 € | 55.59% |
50+ | 1,88 € | 66.44% |
100+ | 1,44 € | 74.24% |
200+ | 1,29 € | 76.95% |
500+ | 1,16 € | 79.32% |
1000+ | 1,03 € | 81.69% |
2500+ | 0,93 € | 83.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-1517-17 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |