Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1517-12

  • ERIKS:13565437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,40 €

-

10+

3,53 €

34.51%

25+

2,34 €

56.69%

50+

1,79 €

66.90%

100+

1,33 €

75.35%

200+

1,20 €

77.82%

500+

1,06 €

80.28%

1000+

0,93 €

82.75%

2500+

0,86 €

84.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1517-12
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien