Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1416-17

  • ERIKS:13565435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,30 €

-

10+

3,48 €

34.41%

25+

2,28 €

56.99%

50+

1,73 €

67.38%

100+

1,29 €

75.63%

200+

1,16 €

78.14%

500+

1,03 €

80.65%

1000+

0,87 €

83.51%

2500+

0,82 €

84.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1416-17
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien