Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1416-12

  • ERIKS:13565434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,07 €

-

10+

3,33 €

34.46%

25+

2,19 €

56.93%

50+

1,62 €

68.16%

100+

1,18 €

76.78%

200+

1,06 €

79.03%

500+

0,93 €

81.65%

1000+

0,82 €

83.90%

2500+

0,74 €

85.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1416-12
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien