5,09 €/ Unitéhors TVA
6,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 3,34 € | 34.33% |
25+ | 2,19 € | 57.09% |
50+ | 1,63 € | 67.91% |
100+ | 1,20 € | 76.49% |
200+ | 1,06 € | 79.10% |
500+ | 0,93 € | 81.72% |
1000+ | 0,82 € | 83.96% |
2500+ | 0,74 € | 85.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-1214-15 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |