5,00 €/ Unitéhors TVA
6,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,00 € | - |
10+ | 3,27 € | 34.60% |
25+ | 2,15 € | 57.03% |
50+ | 1,58 € | 68.44% |
100+ | 1,16 € | 76.81% |
200+ | 1,05 € | 79.09% |
500+ | 0,87 € | 82.51% |
1000+ | 0,76 € | 84.79% |
2500+ | 0,70 € | 85.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |