4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,83 € | - |
10+ | 3,15 € | 34.65% |
25+ | 2,07 € | 57.09% |
50+ | 1,50 € | 68.90% |
100+ | 1,06 € | 77.95% |
200+ | 0,95 € | 80.31% |
500+ | 0,82 € | 83.07% |
1000+ | 0,70 € | 85.43% |
2500+ | 0,67 € | 86.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-1214-07 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |