5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 3,40 € | 33.95% |
25+ | 2,22 € | 56.83% |
50+ | 1,65 € | 67.90% |
100+ | 1,22 € | 76.38% |
200+ | 1,08 € | 78.97% |
500+ | 0,95 € | 81.55% |
1000+ | 0,84 € | 83.76% |
2500+ | 0,76 € | 85.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-1012-20 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |