Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1012-145

  • ERIKS:13565424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,98 €

-

10+

3,25 €

34.73%

25+

2,15 €

56.87%

50+

1,58 €

68.32%

100+

1,16 €

76.72%

200+

1,03 €

79.39%

500+

0,87 €

82.44%

1000+

0,76 €

84.73%

2500+

0,70 €

85.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1012-145
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
14.5 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien