Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1012-12

  • ERIKS:13565423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,92 €

-

10+

3,21 €

34.75%

25+

2,11 €

57.14%

50+

1,54 €

68.73%

100+

1,12 €

77.22%

200+

0,99 €

79.92%

500+

0,86 €

82.63%

1000+

0,74 €

84.94%

2500+

0,68 €

86.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien