Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1012-09

  • ERIKS:13565421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,43 €

-

10+

3,14 €

42.31%

25+

1,88 €

65.38%

50+

1,31 €

75.87%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,86 €

84.27%

500+

0,80 €

85.31%

1000+

0,74 €

86.36%

2500+

0,70 €

87.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien