Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1012-07

  • ERIKS:13565420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

3,12 €

34.40%

25+

2,01 €

57.60%

50+

1,48 €

68.80%

100+

1,05 €

78.00%

200+

0,93 €

80.40%

500+

0,80 €

83.20%

1000+

0,68 €

85.60%

2500+

0,65 €

86.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1012-07
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
7 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien