4,69 €/ Unitéhors TVA
5,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,69 € | - |
10+ | 3,08 € | 34.41% |
25+ | 2,00 € | 57.49% |
50+ | 1,44 € | 69.23% |
100+ | 0,99 € | 78.95% |
200+ | 0,91 € | 80.57% |
500+ | 0,76 € | 83.81% |
1000+ | 0,67 € | 85.83% |
2500+ | 0,63 € | 86.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-0810-15 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |