4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,58 € | - |
10+ | 2,95 € | 35.68% |
25+ | 1,92 € | 58.09% |
50+ | 1,39 € | 69.71% |
100+ | 0,95 € | 79.25% |
200+ | 0,86 € | 81.33% |
500+ | 0,72 € | 84.23% |
1000+ | 0,63 € | 86.31% |
2500+ | 0,59 € | 87.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |