Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0810-06

  • ERIKS:13565415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,48 €/ Unitéhors TVA

5,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,48 €

-

10+

2,89 €

35.59%

25+

1,88 €

58.05%

50+

1,35 €

69.92%

100+

0,91 €

79.66%

200+

0,82 €

81.78%

500+

0,68 €

84.75%

1000+

0,61 €

86.44%

2500+

0,55 €

87.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-0810-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien