Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0608-06

  • ERIKS:13565414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,41 €

-

10+

2,85 €

35.34%

25+

1,84 €

58.19%

50+

1,31 €

70.26%

100+

0,86 €

80.60%

200+

0,80 €

81.90%

500+

0,67 €

84.91%

1000+

0,59 €

86.64%

2500+

0,51 €

88.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien