4,35 €/ Unitéhors TVA
5,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,35 € | - |
10+ | 2,81 € | 35.37% |
25+ | 1,82 € | 58.08% |
50+ | 1,29 € | 70.31% |
100+ | 0,84 € | 80.79% |
200+ | 0,76 € | 82.53% |
500+ | 0,65 € | 85.15% |
1000+ | 0,57 € | 86.90% |
2500+ | 0,49 € | 88.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-0507-05 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |