5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,95 € | 42.80% |
25+ | 1,79 € | 65.31% |
50+ | 1,33 € | 74.17% |
100+ | 1,03 € | 80.07% |
200+ | 0,82 € | 84.13% |
500+ | 0,59 € | 88.56% |
1000+ | 0,46 € | 91.14% |
2500+ | 0,38 € | 92.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-0405-04 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |