32,22 €/ Unitéhors TVA
38,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,22 € | - |
10+ | 23,69 € | 26.47% |
25+ | 18,66 € | 42.10% |
50+ | 16,15 € | 49.88% |
100+ | 15,37 € | 52.30% |
200+ | 13,89 € | 56.90% |
500+ | 11,36 € | 64.74% |
1000+ | 8,99 € | 72.11% |
2500+ | 8,23 € | 74.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-4550-50 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |