Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-4044-40

  • ERIKS:13565318
Image 1
Ajouter à la liste

23,18 €/ Unitéhors TVA

28,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,18 €

-

10+

16,74 €

27.79%

25+

12,90 €

44.34%

50+

11,06 €

52.30%

100+

10,41 €

55.08%

200+

9,37 €

59.59%

500+

7,64 €

67.05%

1000+

6,06 €

73.85%

2500+

5,55 €

76.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien