Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-4044-30

  • ERIKS:13565317
Image 1
Ajouter à la liste

20,46 €/ Unitéhors TVA

24,76 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,46 €

-

10+

14,63 €

28.51%

25+

11,17 €

45.40%

50+

9,52 €

53.48%

100+

8,93 €

56.36%

200+

7,98 €

61.00%

500+

6,56 €

67.97%

1000+

5,19 €

74.65%

2500+

4,71 €

76.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien