18,41 €/ Unitéhors TVA
22,28 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,41 € | - |
10+ | 13,00 € | 29.41% |
25+ | 9,88 € | 46.34% |
50+ | 8,34 € | 54.70% |
100+ | 7,83 € | 57.48% |
200+ | 6,97 € | 62.13% |
500+ | 5,70 € | 69.04% |
1000+ | 4,50 € | 75.54% |
2500+ | 4,09 € | 77.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |