16,02 €/ Unitéhors TVA
19,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,02 € | - |
10+ | 11,17 € | 30.25% |
25+ | 8,32 € | 48.04% |
50+ | 7,01 € | 56.23% |
100+ | 6,52 € | 59.31% |
200+ | 5,78 € | 63.94% |
500+ | 4,71 € | 70.58% |
1000+ | 3,72 € | 76.75% |
2500+ | 3,36 € | 79.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-3539-16 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |