14,61 €/ Unitéhors TVA
17,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,61 € | - |
10+ | 10,09 € | 30.95% |
25+ | 7,45 € | 49.02% |
50+ | 6,21 € | 57.48% |
100+ | 5,76 € | 60.60% |
200+ | 5,07 € | 65.28% |
500+ | 4,14 € | 71.65% |
1000+ | 3,25 € | 77.76% |
2500+ | 2,93 € | 79.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-3034-26 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |