Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-3034-16

  • ERIKS:13565313
Image 1
Ajouter à la liste

12,54 €/ Unitéhors TVA

15,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,54 €

-

10+

8,49 €

32.27%

25+

6,12 €

51.21%

50+

5,04 €

59.85%

100+

4,64 €

63.03%

200+

4,03 €

67.88%

500+

3,29 €

73.79%

1000+

2,57 €

79.55%

2500+

2,32 €

81.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien