10,83 €/ Unitéhors TVA
13,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,83 € | - |
10+ | 7,20 € | 33.51% |
25+ | 5,04 € | 53.51% |
50+ | 4,12 € | 61.93% |
100+ | 3,69 € | 65.96% |
200+ | 3,19 € | 70.53% |
500+ | 2,60 € | 75.96% |
1000+ | 2,01 € | 81.40% |
2500+ | 1,82 € | 83.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |