Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-2528-16

  • ERIKS:13565311
Image 1
Ajouter à la liste

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,20 €

-

10+

6,69 €

34.45%

25+

4,66 €

54.38%

50+

3,76 €

63.13%

100+

3,34 €

67.23%

200+

2,87 €

71.88%

500+

2,34 €

77.09%

1000+

1,82 €

82.12%

2500+

1,63 €

83.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-2528-16
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien