9,56 €/ Unitéhors TVA
11,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,56 € | - |
10+ | 6,19 € | 35.19% |
25+ | 4,22 € | 55.86% |
50+ | 3,40 € | 64.41% |
100+ | 2,96 € | 68.99% |
200+ | 2,55 € | 73.36% |
500+ | 2,09 € | 78.13% |
1000+ | 1,58 € | 83.50% |
2500+ | 1,44 € | 84.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-2528-11 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |