Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-2023-30

  • ERIKS:13565309
Image 1
Ajouter à la liste

11,13 €/ Unitéhors TVA

13,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,13 €

-

10+

7,41 €

33.45%

25+

5,26 €

52.73%

50+

4,28 €

61.60%

100+

3,86 €

65.36%

200+

3,34 €

69.97%

500+

2,74 €

75.43%

1000+

2,13 €

80.89%

2500+

1,90 €

82.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-2023-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien