9,71 €/ Unitéhors TVA
11,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,71 € | - |
10+ | 6,31 € | 35.03% |
25+ | 4,33 € | 55.38% |
50+ | 3,48 € | 64.19% |
100+ | 3,10 € | 68.10% |
200+ | 2,62 € | 72.99% |
500+ | 2,15 € | 77.89% |
1000+ | 1,65 € | 82.97% |
2500+ | 1,48 € | 84.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |