Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1820-22

  • ERIKS:13565305
Image 1
Ajouter à la liste

8,21 €/ Unitéhors TVA

9,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,21 €

-

10+

5,13 €

37.50%

25+

3,36 €

59.03%

50+

2,60 €

68.29%

100+

2,24 €

72.69%

200+

1,86 €

77.31%

500+

1,52 €

81.48%

1000+

1,16 €

85.88%

2500+

1,05 €

87.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-1820-22
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien