8,21 €/ Unitéhors TVA
9,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,21 € | - |
10+ | 5,13 € | 37.50% |
25+ | 3,36 € | 59.03% |
50+ | 2,60 € | 68.29% |
100+ | 2,24 € | 72.69% |
200+ | 1,86 € | 77.31% |
500+ | 1,52 € | 81.48% |
1000+ | 1,16 € | 85.88% |
2500+ | 1,05 € | 87.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1618-25 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |