7,79 €/ Unitéhors TVA
9,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,79 € | - |
10+ | 4,79 € | 38.54% |
25+ | 3,12 € | 60.00% |
50+ | 2,38 € | 69.51% |
100+ | 2,01 € | 74.15% |
200+ | 1,63 € | 79.02% |
500+ | 1,35 € | 82.68% |
1000+ | 1,03 € | 86.83% |
2500+ | 0,91 € | 88.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |