7,49 €/ Unitéhors TVA
9,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,49 € | - |
10+ | 4,58 € | 38.83% |
25+ | 2,91 € | 61.17% |
50+ | 2,20 € | 70.56% |
100+ | 1,86 € | 75.13% |
200+ | 1,50 € | 79.95% |
500+ | 1,24 € | 83.50% |
1000+ | 0,93 € | 87.56% |
2500+ | 0,82 € | 89.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1618-12 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |