7,28 €/ Unitéhors TVA
8,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,28 € | - |
10+ | 4,43 € | 39.16% |
25+ | 2,79 € | 61.62% |
50+ | 2,11 € | 71.02% |
100+ | 1,77 € | 75.72% |
200+ | 1,41 € | 80.68% |
500+ | 1,16 € | 84.07% |
1000+ | 0,86 € | 88.25% |
2500+ | 0,74 € | 89.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1517-09 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |