7,26 €/ Unitéhors TVA
8,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,26 € | - |
10+ | 4,41 € | 39.27% |
25+ | 2,77 € | 61.78% |
50+ | 2,09 € | 71.20% |
100+ | 1,77 € | 75.65% |
200+ | 1,39 € | 80.89% |
500+ | 1,16 € | 84.03% |
1000+ | 0,84 € | 88.48% |
2500+ | 0,74 € | 89.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1416-17 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |