7,01 €/ Unitéhors TVA
8,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,01 € | - |
10+ | 4,22 € | 39.84% |
25+ | 2,60 € | 62.87% |
50+ | 1,94 € | 72.36% |
100+ | 1,62 € | 76.96% |
200+ | 1,27 € | 81.84% |
500+ | 1,05 € | 85.09% |
1000+ | 0,76 € | 89.16% |
2500+ | 0,67 € | 90.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1416-12 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |