7,14 €/ Unitéhors TVA
8,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,14 € | - |
10+ | 4,31 € | 39.63% |
25+ | 2,66 € | 62.77% |
50+ | 2,01 € | 71.81% |
100+ | 1,65 € | 76.86% |
200+ | 1,33 € | 81.38% |
500+ | 1,08 € | 84.84% |
1000+ | 0,80 € | 88.83% |
2500+ | 0,70 € | 90.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1214-17 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |