Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1214-09

  • ERIKS:13565291
Image 1
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,78 €

-

10+

4,05 €

40.34%

25+

2,49 €

63.31%

50+

1,82 €

73.11%

100+

1,48 €

78.15%

200+

1,16 €

82.91%

500+

0,95 €

85.99%

1000+

0,68 €

89.92%

2500+

0,61 €

91.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-1214-09
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien