Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1012-17

  • ERIKS:13565289
Image 1
Ajouter à la liste

6,99 €/ Unitéhors TVA

8,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,99 €

-

10+

4,20 €

39.95%

25+

2,60 €

62.77%

50+

1,92 €

72.55%

100+

1,58 €

77.45%

200+

1,27 €

81.79%

500+

1,05 €

85.05%

1000+

0,74 €

89.40%

2500+

0,67 €

90.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-1012-17
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien