6,75 €/ Unitéhors TVA
8,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,75 € | - |
10+ | 4,01 € | 40.56% |
25+ | 2,45 € | 63.66% |
50+ | 1,81 € | 73.24% |
100+ | 1,46 € | 78.31% |
200+ | 1,14 € | 83.10% |
500+ | 0,93 € | 86.20% |
1000+ | 0,68 € | 89.86% |
2500+ | 0,61 € | 90.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |