Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1012-09

  • ERIKS:13565287
Image 1
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,71 €

-

10+

3,99 €

40.51%

25+

2,43 €

63.74%

50+

1,79 €

73.37%

100+

1,44 €

78.47%

200+

1,14 €

83.00%

500+

0,91 €

86.40%

1000+

0,67 €

90.08%

2500+

0,59 €

91.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien