6,65 €/ Unitéhors TVA
8,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,65 € | - |
10+ | 3,93 € | 40.86% |
25+ | 2,38 € | 64.29% |
50+ | 1,73 € | 74.00% |
100+ | 1,39 € | 79.14% |
200+ | 1,08 € | 83.71% |
500+ | 0,87 € | 86.86% |
1000+ | 0,65 € | 90.29% |
2500+ | 0,57 € | 91.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-1012-07 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |