6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,37 € | - |
10+ | 3,76 € | 40.90% |
25+ | 2,20 € | 65.37% |
50+ | 1,58 € | 75.22% |
100+ | 1,27 € | 80.00% |
200+ | 0,95 € | 85.07% |
500+ | 0,76 € | 88.06% |
1000+ | 0,57 € | 91.04% |
2500+ | 0,49 € | 92.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-0810-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |