6,33 €/ Unitéhors TVA
7,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,33 € | - |
10+ | 3,69 € | 41.74% |
25+ | 2,17 € | 65.77% |
50+ | 1,54 € | 75.68% |
100+ | 1,24 € | 80.48% |
200+ | 0,93 € | 85.29% |
500+ | 0,74 € | 88.29% |
1000+ | 0,55 € | 91.29% |
2500+ | 0,46 € | 92.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-0810-07 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |