Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-0810-065

  • ERIKS:13565282
Image 1
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,29 €

-

10+

3,67 €

41.69%

25+

2,15 €

65.86%

50+

1,52 €

75.83%

100+

1,22 €

80.66%

200+

0,91 €

85.50%

500+

0,74 €

88.22%

1000+

0,55 €

91.24%

2500+

0,46 €

92.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1FM-0810-065
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6.5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien