6,19 €/ Unitéhors TVA
7,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,19 € | - |
10+ | 3,57 € | 42.33% |
25+ | 2,11 € | 65.95% |
50+ | 1,48 € | 76.07% |
100+ | 1,18 € | 80.98% |
200+ | 0,86 € | 86.20% |
500+ | 0,70 € | 88.65% |
1000+ | 0,51 € | 91.72% |
2500+ | 0,42 € | 93.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |