6,12 €/ Unitéhors TVA
7,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,12 € | - |
10+ | 3,53 € | 42.24% |
25+ | 2,07 € | 66.15% |
50+ | 1,46 € | 76.09% |
100+ | 1,14 € | 81.37% |
200+ | 0,84 € | 86.34% |
500+ | 0,68 € | 88.82% |
1000+ | 0,49 € | 91.93% |
2500+ | 0,42 € | 93.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H1FM-0507-05 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H1 |
Entretien | Sans entretien |